Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/2", Gedore

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Technische Daten
  • Größe
18 x 36 E = B 300 x L 600 x 35 mm

Lieferumfang
  • Hebelumschaltknarre
  • Kardangelenk 73,5 mm
  • Quergriff mit Gleitstück
  • Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
  • Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
  • 2 Verlängerungen 125 / 250 mm
  • 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /
    17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
  • 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz lang 10 / 13 / 17 / 19 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.