Menu

Werkzeugmodul H.Basic, Zange

von H.Basic   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.
Vorteile/Ausführungen
  • fehlendes Werkzeug ist sofort sichtbar 
  • Beschriftung erleichtert das Einordnen am richtigen Platz
  • schützt das Werkzeug vor Schmutz und Beschädigungen

Anwendungen/Hinweise
  • passend für H-Basic Werkstattwagen THD

Technische Daten
  • Größe
1/3 = B 188 x L 395 mm

Lieferumfang
  • Kombizange 180 mm
  • Seitenschneider 180 mm
  • Flachrundzange 200 mm
  • Flachrundzange gebogen 200 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken