Menu

Werkzeugmodul S'n'S, Service

mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für alle Forum-Werkstattwagen und Rollwerkbänke ohne fixe Schubladeneinteilung

Technische Daten
  • Größe
2/3 = B 376 x L 395 x H 35 mm

Lieferumfang
  • LED-Taschenlampe
  • Kombi-Schere gerade, rostfrei, 190 mm
  • Teleskop-Suchspiegel 240–80 mm
  • Teleskop-Magnetheber
  • Krallengreifer 465 mm
  • Präzisions-Pinzette spitz, rostfrei, 130 mm

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeugmodul S'n'S, Feile | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Feile

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Hammer und Meißel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Hammer und Meißel

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Handwerkzeug | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Handwerkzeug

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Messtechnik

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaul- und Doppelring-Schlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaul- und Doppelring-Schlüssel

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Schraubwerkzeug | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Schraubwerkzeug

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, 8-tlg. | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, 8-tlg.

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, 12-tlg. | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, 12-tlg.

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Doppelmaulschlüssel, Gedore

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, gerade | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, gerade

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, Gedore

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, gekröpft | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, Ringmaulschlüssel, gekröpft

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken