Menu

Werkzeugmodul S'n'S, Handwerkzeug

mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für alle Forum-Werkstattwagen und Rollwerkbänke ohne fixe Schubladeneinteilung

Technische Daten
  • Größe
3/3 = B 564 x- L 395 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g
  • 6 Splintentreiber 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Kombizange 180 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • 3 Schlitz-Schraubendreher 4,5 / 5,5 / 6,5
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 / PZ 2
  • 6 Innen-Torx®-Schraubendreher TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
  • 2 Kreuzschlitz-Vergaser PH 1 / PH 2

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken