Menu

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Schaumstoffmodule mit 69 Werkzeugen bestückt 
  • Arbeitsplatte mit Schaumstoffauflage, 10 mm stark 
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm) 
  • ergonomischer Schiebegriff mit Schaumstoffüberzug
  • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen
  • Einzelschubladensperre, minimiert das Kipprisiko indem sich immer nur eine Schublade herausziehen lässt
  • Einzelsicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
  • Schaummatte schützt Schubladen und Inhalt 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Rollen 
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 75 mm, 2 x 154 mm
  • Schubladen belastbar bis
40 kg

Material
  • Wagen aus Stahlblech, kraftfeste Pulverbeschichtung#
  • Räder aus TPR-Gummi

Lieferumfang
  • Werkstattwagen
  • Werkzeugmodul 1/3 Zangen
    – Kombizange, 180 mm
    – Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
    – Seitenschneider, 160 mm
    – Wasserpumpenzange, 240 mm
  • Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher
    – 4 Schlitz 3,5/4,5/5,5/6,5 mm
    – 2 Kreuzschlitz PH 1/PH 2
    – Kreuzschlitz-Vergaser PH 2
  • Werkzeugmodul 3/3 Schraubenschlüssel
    – 17 Ringmaulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
    – 8 Doppelringschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm
    – Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
    – Rollgabelschlüssel, 200 mm
  • Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2"
    – Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
    – 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
    – 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, lang, 10 / 13 / 17 / 19 mm
    – Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
    – Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
    – Verlängerung, 125 mm
    – Quergriff mit Gleitstück
    – Kardangelenk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken