Menu

Rollwerkbank, 7 Schubladen

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Stabile Montagewerkbank mit Schubladen und seitlichen Lochwänden sowie einem verschließbaren Stauraum für größere Teile.
Vorteile/Ausführungen
  • MDF-Arbeitsplatte, 40 mm stark 
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm) 
  • ergonomischer Schiebegriff mit Schaumstoffüberzug
  • Staufach mit einem Einlegeboden 
  • Schubladen mit Vollauszug, auch bei hoher Belastung 
  • Einzelschubladensperre, minimiert das Kipprisiko indem sich immer nur eine Schublade herausziehen lässt
  • Einzelsicherung verhindert ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
  • Schaummatte schützt Schubladen und Inhalt 
  • Schlösser gleichsperrend, zentral verschließbar mit Zylinderschloss
  • 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp 

Technische Daten
  • Staufach H x B x T
702 x 337 x 435 mm
  • Höhe Schubladen 
5 x 75 mm, 2 x 154 mm
  • Schubladen belastbar bis
40 kg

Material
  • Arbeitsplatte aus MDF 
  • Wagen aus Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung  
  • Räder aus TPR-Gummi 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken