Menu

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 7 Schubladen, Ausführung 1

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Werkbänke

Drucken
Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.
Vorteile/Ausführungen
  • Key-Lock-Schließsystem
    - Standard-Schließung mit Wechselzylinder (inkl. 2 Schlüsseln), einfache
      Anpassung an bestehende Schließsysteme, verschiedenschließend
  • perfekte Nutzbarkeit der Schubladen durch 100 % Vollauszug
  • serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre
  • leichtgängige und geräuscharme Schließung

Anwendungen/Hinweise
  • Lieferung zerlegt, Schubladenschrank rechts montierbar

Technische Daten
  • Abmessung Schubladenschrank (B x T x H) 
564 x 725 x 800 mm
  • Tragfähigkeit pro Schublade
75 kg
  • Werkbankplattenstärke
50 mm
  • 7 Schubladen mit Vollauszug, Höhen
1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm

Material
  • Werkbankfüße aus stabilen Pressprofilen geschweißt
  • Werkbankplatte Multiplex aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig, wasserfest verleimt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken