Menu

Kastenwerkbank Forum mit 2 x 4 Schubladen

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkbänke

Drucken
Robuste Kastenwerkbank in modernem Design mit viel Stauraum durch große Schubladennutzfläche. Bodenunebenheiten werden durch Niveauausgleichsgleiter an den Füßen exakt ausgeglichen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Kugelführungen mit Selbsteinzug
  • mit Zylinderschloss und Aluminium-Griffleisten
  • bis 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
  • diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlage möglich
  • stabil gegen Verdrehung

Technische Daten
  • Höhen Schubladen
2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 2 x 175 mm

Material
  • Platte aus Buche Multiplex
  • Gestell aus Vierkantrohr mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken