Menu

Flügeltürschrank feuergeschützt

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Doppelwandiger Büroschrank mit geringem Gewicht für leichteren Transport und Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • allseits doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
  • preisgünstige Alternative zum Tresor

Anwendungen/Hinweise
  • Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen

Technische Daten
  • Traglast pro Fachboden
70 kg
  • Kopfplatte
25 mm

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Farbe lichtgrau (RAL 7035)
  • Kopfplatte (bis Schrankhöhe 1.226 mm) aus DBS, lichtgrau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken