Menu

Schwerlastschrank mit Vollblechtüren, ohne Trennwand

von Pavoy   |   mehr Schränke

Drucken
Solider Schrank mit Fachböden, Vollblechtüren und 3-Punkt-Verriegelung, zur Aufbewahrung und Lagerung schwerer Lasten.
Vorteile/Ausführungen
  • Türen mit Verstärkungstaschen, 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
  • Schubladen kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
  • 10 Jahre Garantie

Technische Daten
  • Traglast pro Fachboden
120 kg
  • Tagfähigkeit pro Schublade
60 kg 
  • Gehäusetraglast
1.300 kg
  • Höhen Schubladen
75, 125, 175 mm
  • Türöffnungswinkel
180°

Material
  • verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau (RAL 7035)
  • verzinkte Fachböden, pulverbeschichtete Schubladen
  • Vollblechtüren

Zertifizierungen

TÜV Rheinland®Geprüfte SicherheitPavoy


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken