Menu

Fächerschrank Classic PLUS, mit 3 Türen übereinander, mit Füßen

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Schließfachschrank mit glatten, einwandigen Türen ohne Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen.
Vorteile/Ausführungen
  • Abteilbreite 400 mm auch geeignet für Motorradhelme
  • Böden in Korpusfarbe
  • Türen rechts angeschlagen, mit Anschlagdämpfer
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbare Abteilboden 
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen

Anwendungen/Hinweise
  • wenn Fächer öffentlich zugänglich, wird ein Türöffnungsbegrenzer empfohlen
  • Kunststoff-Etikettenrahmen im Bedarfsfall als Zubehör erhältlich

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T
562 x 240/340 x 477 mm
  • Fußhöhe
100 mm

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt 
  • Füße aus Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken