Menu

Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, mit Füßen

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Umkleidespind mit zwei Türen und Trennwand, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.
Die beiden Abteile werden über einen gemeinsamen Verschluss verriegelt und es können z. B. Straßen- und Berufskleidung getrennt voneinander untergebracht werden.
Vorteile/Ausführungen
  • von einer Person können zwei Abteile genutzt werden 
  • Türen zueinanderschlagend, mit Anschlagdämpfer 
  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss 
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbaren Abteilboden
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T
1.749 x 240/340 x 477 mm
  • Fußhöhe
100mm
  • Traglast Garderobenstange
40 kg
  • Traglast Doppelhaken
15 kg 

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt
  • Füße aus Kunststoff

Lieferumfang
  • pro Abteil 1 Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken