Menu

Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, mit Füßen

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.
Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • raumsparende Lösung bei beengtem Platzangebot 
  • viel Stauraum auf kleiner Fläche 
  • Türen rechts angeschlagen, mit Anschlagdämpfer 
  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss 
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbaren Abteilboden
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T
854 x 240/340 x 477 mm
  • Fußhöhe
100 mm 
  • Traglast Garderobenstange
40 kg
  • Traglast Doppelhaken
15 kg 

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt

Lieferumfang
  • pro Abteil 1 Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken