Menu

Rollenbock mit Anschlägen

mehr Rollenböcke

Drucken
Mit Fußpedal zum Lösen der Spannzange.
Vorteile/Ausführungen
  • schlag- und wartungsfreie Gleitlager
  • höhenverstellbar

Technische Daten
  • Stahlrolle-Ø
70 mm
  • Gewicht
9 kg

Downloads

Für Sie interessant

Rollbock | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollbock

BS Rollen | Rollenböcke

Mit Kugelaufsatz und Verstellfüßen zur Nivellierung.

Rohrständerfuß, fix | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrständerfuß, fix

Rollenböcke

Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.

Rohrständerfuß, klappbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrständerfuß, klappbar

Rollenböcke

Dreibeiniges Rohrbock-Grundgestell ist mit einer Vielzahl von Köpfen kombinierbar, um alle Anwendungsbereiche abzudecken.

V-Kopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß.

V-Kopf, groß | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
V-Kopf, groß

Rollenböcke

Aufschraubbarer V-Kopf für Rohrständerfuß und Rohrbock-Grundgestell Quattro.

Rollenkopf | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf

Rollenböcke

Aufschraubbarer Rollenkopf für Rohrständerfuß.

Kopf mit Stahltragrolle | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kopf mit Stahltragrolle

Rollenböcke

Aufsatz mit Tragrolle für Rohrständerfuß.

Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollenkopf für V-Kopf, aufsteckbar

Rollenböcke

Auf V-Kopf aufsteckbarer Rollenkopfsatz.

Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Kugelrollen für V-Kopf, aufsteckbar

Rollenböcke

Auf V-Kopf aufsteckbarer Kugelrollensatz.

Aufsatz Edelstahl für V-Kopf, aufsteckbar | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Aufsatz Edelstahl für V-Kopf, aufsteckbar

Rollenböcke

Auf V-Kopf aufsteckbarer Edelstahlplatten-Satz.

Rohrbock-Grundgestell DUO | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrbock-Grundgestell DUO

Rollenböcke

Hochstabiler, vierbeiniger, höhenverstellbarer und klappbarer Rohrbock für flexibles und schnelles Fixieren. Konzipiert für große Rohrdurchmesser, um deren ordnungsgemäße Rotation und Beschickung zu gewährleisten.

Rohrbock Tischmodell Basic | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rohrbock Tischmodell Basic

Rollenböcke

Grundmodul für DUO-Stand Rollenköpfe für Montage auf Werkbank oder Zufuhreinheit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken