Menu

Fachboden für Steckregal CLIP, verzinkt

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Regalboden mit Systemlochung für steckbares Zubehör, zum schnellen und einfachen Einstecken in das Fachbodenregal.
Vorteile/Ausführungen
  • Systemlochung mit 50-mm-Raster 
  • abgekantete Tiefenkante 
  • Bodenabkantung 40 mm 

Anwendungen/Hinweise
  • Fachboden mit Länge 1000 mm auch für Schrägbodenregal CLIP S3 geeignet
    pro Boden wird jeweils 1 Längsriegel ohne Neigung für vorne und mit 14°-Neigung für hinten benötigt

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör
Fachbodenträger CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Fachbodenträger CLIP S3

Meta Zubehör

Für Stahlfachböden bei Steckregal CLIP S3.

Aktion
Regale
Zubehör von
Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3

Meta Zubehör von

Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Regale
Dazu passt
Längsriegel CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Längsriegel CLIP S3

Meta Dazu passt

Verzinkter Längsriegel zur Aussteifung von Steckregalen in definierten Abständen, auf den der Fachboden eingelegt werden kann.

Regale
Dazu passt
Längsriegel für Schrägbodenregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Längsriegel für Schrägbodenregal CLIP S3

Meta Dazu passt

Verzinkter Längsriegel zur Aussteifung von Steckregalen in definierten Abständen, um Fachboden mit einer Neigung anzubringen.

Doppelregal-Verbinder LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Doppelregal-Verbinder LAF

Regale

Zur Verbindung von zwei Regalen „Rücken an Rücken“.

Fachboden für Steckregal Forum | Regale
angesehen
Gekauft
Fachboden für Steckregal Forum

Forum Professional Solutions | Regale

Stabile Einlegeböden passend zu Forum-Steckregalen.

Fachboden für Steckregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Fachboden für Steckregal LAF

Regale

Zum schnellen und einfachen Einstecken in das LAF-Steckregal.

Fachbodenträger LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Fachbodenträger LAF

Regale

Fachbodenträger zum schnellen und einfachen Einstecken des Fachbodens in das Steckregal.

Fachbodenträger CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Fachbodenträger CLIP S3

Meta | Regale

Für Stahlfachböden bei Steckregal CLIP S3.

Steck-Tiefensteife CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steck-Tiefensteife CLIP S3

Meta | Regale

Verzinkte Steck-Tiefensteife zur Stabilisierung von S3-Steckrahmen.

Anschlussblech CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Anschlussblech CLIP S3

Meta | Regale

Einfaches bzw. doppeltes Anschlussblech mit eingepressten Scherenstiften für doppelzeilige Steckregale.

Fachteiler für Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Fachteiler für Steckregal CLIP S3

Meta | Regale

Freistehender Fachteiler mit Bügel für Ordnung und Übersicht im Steckregal CLIP S3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken