Menu

Steck-Eckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Schafft Lagerfläche bis in die letzte Ecke und eine optimale Nutzung der gesamte Lagerfläche, vorgefertigte Rahmen sorgen für einfache und zeitsparende Montage.
Vorteile/Ausführungen
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Rahmen werden fertig montiert geliefert
  • Aussteifung durch rückseitige Diagonalverstrebungen 
  • Erweiterungsmöglichkeit durch Anbauregal 

Anwendungen/Hinweise
  • Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 müssen mittels Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden 
  • Fach- und Feldlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last 
  • Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern 

Technische Daten
  • Planmaße:
Länge 1Nennlänge + 56 mm
 Länge 2Nennlänge + 11 mm
 TiefeNenntiefe + 36 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Regale
Dazu passt
Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen

Meta Dazu passt

Robuste Steckregale mit vorgefertigten (geclinchten) Rahmen, rückseitgier Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Ordnerregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Ordnerregal LAF

Regale

Steckregal für 60 breite oder 85 schmale Ordner mit zusätzlicher Ablagefläche oben.

Schilderregal | Regale
angesehen
Gekauft
Schilderregal

Meta | Regale

Spezialregal für die Lagerung von Schildern. Einfache und schnelle Montage mit zerlegten Steckrahmen. Fachlast 150 kg je Ebene.

Steckregal Forum | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal Forum

Forum Professional Solutions | Regale

Robustes Steckregalsystem für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3

Meta | Regale

Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3, doppelseitig | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3, doppelseitig

Meta | Regale

Doppelzeiliges, robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen

Meta | Regale

Robuste Steckregale mit vorgefertigten (geclinchten) Rahmen, rückseitgier Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal LAF

Regale

Robustes Steckregal im Baukastensystem, Zusammenbau ohne Schrauben. Alle Fachböden werden durch Fachbodenträger am Rahmen eingehängt und verklemmen sich zu einem äußerst stabilen Regal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken