Menu

Steckregal CLIP S3

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.
Einsatzbereich
  • universell einsetzbar z. B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller und Büro

Vorteile/Ausführungen
  • Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
  • Fachböden im 50-mm-Raster gelocht (z. B. zur Aufnahme von Zubehör)
  • schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar

Anwendungen/Hinweise
  • Feld-/Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
  • Bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder wenn die betrieblichen Bedingungen es erfordern, Wand- oder Fußverankerungen verwenden!

Technische Daten
  • Feldlast bis zu 1.100 kg
  • Planmaße:
Grundregal

Nennlänge +56 mm

 AnbauregalNennlänge +6 mm
 RahmentiefeNenntiefe +36 mm

Material
  • Gestell und Fachböden aus Stahl, verzinkt oder lackiert (himmelblau, RAL 5015)

Lieferumfang
  • inkl. Fachböden

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Regale
Zubehör
Fachboden für Steckregal CLIP, verzinkt | Regale
angesehen
Gekauft
Fachboden für Steckregal CLIP, verzinkt

Meta Zubehör

Regalboden mit Systemlochung für steckbares Zubehör, zum schnellen und einfachen Einstecken in das Fachbodenregal.

Regale
Zubehör
Fachbodenträger CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Fachbodenträger CLIP

Meta Zubehör

Zum schnellen und einfachen Einhängen des Fachbodens in das Steckregal.

Regale
Zubehör
Steck-Tiefensteife CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Steck-Tiefensteife CLIP

Meta Zubehör

Verbindet die beiden Stützenprofile zu einem tragenden Rahmen.

Regale
Zubehör
Anschlussblech CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Anschlussblech CLIP

Meta Zubehör

Mit eingepressten Scherenstiften für doppelzeilige, rückseitig fest miteinander verbundener, Steckregale.

Regale
Zubehör
Fachteiler für Steckregal CLIP, freistehend | Regale
angesehen
Gekauft
Fachteiler für Steckregal CLIP, freistehend

Meta Zubehör

Zum unterteilen des Fachbodens in einzelne Bereiche.

Regale
Zubehör
Klemmfuß CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Klemmfuß CLIP

Meta Zubehör

Fuß wird in das Stützprofil gesteckt und sorgt für Standfestigkeit der Rahmen.

Regale
Zubehör
Unterlegplatte CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Unterlegplatte CLIP

Meta Zubehör

Ausgleichsplatte bei geringen Bodenunebenheiten, als Unterlage zum Klemmfuß.

Regale
Zubehör
Abdeckkappe CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe CLIP

Meta Zubehör

Als Schutz und optischer Abschluss in das Rahmenprofil einstecken.

Regale
Zubehör
Abdeckbodenträger CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Abdeckbodenträger CLIP

Meta Zubehör

Zum Auflegen von Abdeckböden als oberste Regal-Reihe, sorgt für einen bündigen Abschluss mit der Abdeckkappe.

Regale
Zubehör
Diagonalstab CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Diagonalstab CLIP

Meta Zubehör

Zur diagonalen Aussteifung der Rückseite einseitig nutzbarer Fachbodenregale.

Regale
Zubehör
Spannschloss CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Spannschloss CLIP

Meta Zubehör

Zum Befestigen der Diagonalverstrebungen bei einseitig nutzbaren Fachbodenregalen.

Regale
Zubehör
Profilklammer CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Profilklammer CLIP

Meta Zubehör

Zum Verbinden doppelzeiliger Regale miteinander.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken