Menu

Steckregal Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Regale

Drucken
Robustes Steckregalsystem für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.
Vorteile/Ausführungen
  • Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
  • Fachböden im 50-mm-Raster gelocht (z. B. zur Aufnahme von Zubehör)
  • Aussteifung mit Kreuzstrebe
  • schneller Aufbau
  • made in Germany

Anwendungen/Hinweise
  • Fachlast bei gleichmäßiger Verteilung

Technische Daten
  • Abmessung H x L 2.000 x 1.000 mm
  • Fachlast 150 kg
  • Feldlast 900 kg
  • Planmaße:
Grundregal

Nennlänge +56 mm

 AnbauregalNennlänge +6 mm
 RahmentiefeNenntiefe +36 mm

Material
  • Gestell aus Stahl, sendzimirverzinkt oder lackiert (enzianblau, RAL 5010)
  • Fachböden aus Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • vormontierter Rahmen
  • inkl. 4 Fachböden

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör
Fachboden für Steckregal Forum | Regale
angesehen
Gekauft
Fachboden für Steckregal Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Stabile Einlegeböden im 2er-Pack passend zu Forum-Steckregalen.

Behälter
Dazu passt
Sichtlagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerbox

Forum Professional Solutions Dazu passt

Stabiler Sichtlagerkasten mit umlaufendem Stapelrand und durchgehender Führungsschiene für eine sichere Stapelbarkeit. Ideal zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Steck-Eckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen | Regale
angesehen
Gekauft
Steck-Eckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen

Meta | Regale

Schafft Lagerfläche bis in die letzte Ecke und eine optimale Nutzung der gesamte Lagerfläche, vorgefertigte Rahmen sorgen für einfache und zeitsparende Montage.

Ordnerregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Ordnerregal LAF

Regale

Steckregal für 60 breite oder 85 schmale Ordner mit zusätzlicher Ablagefläche oben.

Schilderregal | Regale
angesehen
Gekauft
Schilderregal

Meta | Regale

Spezialregal für die Lagerung von Schildern. Einfache und schnelle Montage mit zerlegten Steckrahmen. Fachlast 150 kg je Ebene.

Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3

Meta | Regale

Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3, doppelseitig | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3, doppelseitig

Meta | Regale

Doppelzeiliges, robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP 100, vorgefertigter Rahmen

Meta | Regale

Robuste Steckregale mit vorgefertigten (geclinchten) Rahmen, rückseitgier Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal LAF

Regale

Robustes Steckregal im Baukastensystem, Zusammenbau ohne Schrauben. Alle Fachböden werden durch Fachbodenträger am Rahmen eingehängt und verklemmen sich zu einem äußerst stabilen Regal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken