Menu

Schrägbodenregal CLIP S3, einseitig mit Fachteilerdrähten

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Robustes Schrägbodenregal mit Fachteilerdrähten, für perfekten Überblick über Bestände.
Einsatzbereich
  • ideal für Kartonware wie Schraubenpäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware

Vorteile/Ausführungen
  • Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
  • Fachböden im 50-mm-Raster gelocht (z. B. zur Aufnahme von Zubehör)
  • schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubar
  • Ware gleitet selbstständig nach vorne zur Entnahmeseite

Anwendungen/Hinweise
  • Feld-/Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
  • Bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder wenn die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Wand- oder Fußverankerungen zu verwenden!

Technische Daten
  • Planmaße:
GrundregalNennlänge +56 mm
 AnbauregalNennlänge +6 mm
 RahmentiefeNenntiefe +36 mm

Material
  • Gestell aus Stahl, verzinkt oder lackiert (himmelblau, RAL 5015)
  • Fachböden aus Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Fachböden und Abdeckboden

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken