Menu

Umweltregal CLIP S3, mit Fachböden und Auffangwanne

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Verzinktes Regal zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten. Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.
Einsatzbereich
  • Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten GHS-Kategorie 1–4
  • Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten GHS-Kategorie 1–3

Vorteile/Ausführungen
  • Fachebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar 
  • 5 Fachböden, einer davon als Abdeckboden 
  • Auffangwanne mit Ü-Zeichen

Anwendungen/Hinweise
  • Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
  • Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Technische Daten
  • Auffangvolumen Bodenwanne
35 l
  • Planmaß Grundregal
Nennlänge + 56 mm
 Nenntiefe + 36 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Geprüfte Sicherheit


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken