Menu

Umweltregal CLIP S3, mit Gitterrostböden und Auffangwanne

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Verzinktes Regal zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten. Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.
Einsatzbereich
  • Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten GHS-Kategorie 1–4
  • Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten GHS-Kategorie 1–3

Vorteile/Ausführungen
  • Fachebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar 
  • 4 Gitterrostböden und ein Abdeckboden 
  • Auffangwanne mit Ü-Zeichen

Anwendungen/Hinweise
  • Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
  • Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Technische Daten
  • Auffangvolumen Bodenwanne
35 l
  • Planmaß Grundregal
Nennlänge + 56 mm
 Nenntiefe + 36 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör
Zusatzebene Gitterrost CLIP | Regale
angesehen
Gekauft
Zusatzebene Gitterrost CLIP

Meta Zubehör

Verzinkte Zusatzebene als Ergänzung zum Umweltregal CLIP.

Fassregal MINI-RACK | Regale
angesehen
Gekauft
Fassregal MINI-RACK

Meta | Regale

Zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten in 200-Liter-Fässern.

Umweltregal CLIP S3, mit Fachböden und Auffangwanne | Regale
angesehen
Gekauft
Umweltregal CLIP S3, mit Fachböden und Auffangwanne

Meta | Regale

Verzinktes Regal zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten. Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.

Umweltregal CLIP S3, mit Wannenböden | Regale
angesehen
Gekauft
Umweltregal CLIP S3, mit Wannenböden

Meta | Regale

Verzinktes Regal zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken