Menu

Stehhilfe klappbar

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Für langes und monotones Stehen.
Vorteile/Ausführungen
  • Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
  • Rastermechanik

Anwendungen/Hinweise
  • Sitzhöhenverstellbereich von 650 - 850 mm

Material
  • Sitzfläche aus Integralschaum mit eingearbeitetem Tragegriff

Zertifizierungen

Geprüfte SicherheitEinfach NachhaltigerEco-Management und Audit Scheme


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken