Menu

Arbeitsdrehstuhl Flex 2 mit Gleiter

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder
  • körpergerechte, komfortable Rückenstütze
  • Sitzfläche 360° drehbar 
  • rutschhemmende Sitzoberfläche für besonders guten Halt
  • optionaler Fußring werkzeuglos höhenverstellbar
  • bietet in jeder Arbeitshöhe perfekten Halt

Technische Daten
  • Sitzhöhenverstellbereich
510–780 mm

Material
  • Sitzfläche aus SoftTouch-PU-Schaum (weich, abwaschbar, unempfindlich) mit rutschhemmender Wave-Oberfläche

Zertifizierungen

Geprüfte SicherheitEinfach NachhaltigerEco-Management und Audit Scheme


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsdrehstuhl Neon 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Neon 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Neon 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Unitec 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Unitec 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugs-Varianten passt Unitec optisch in fast jede Arbeitsumgebung, der Stuhl ist für beinahe alle Anwendungen geeignet.

Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugs-Varianten passt Unitec optisch in fast jede Arbeitsumgebung, der Stuhl ist für beinahe alle Anwendungen geeignet.

Arbeitsdrehstuhl Flex 1 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Flex 1 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.

Arbeitsdrehstuhl Flex 3 mit Gleiter und Fußring | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Flex 3 mit Gleiter und Fußring

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Arbeitsdrehstuhl Sintec 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Sintec 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Ergonomisch, wirtschaftlich, flexibel, multifunktional. Größtmögliche Flexibilität für den Benutzer bei ausgezeichneter, körpergerechter Ergonomie.

Arbeitsdrehstuhl Sintec 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Sintec 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Ergonomisch, wirtschaftlich, flexibel, multifunktional. Größtmögliche Flexibilität für den Benutzer bei ausgezeichneter, körpergerechter Ergonomie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken