Menu

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 2 mit Rollen

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.
Vorteile/Ausführungen
  • größtmögliche Flexibilität für den Benutzer bei ausgezeichneter, körpergerechter Form
  • Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder
  • reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
  • höhenverstellbare Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit Rillen für gute Luftzirkulation
  • abgerundete Sitzvorderkante für verringerte Druckbelastung
  • flexibles Rückenlehnen Oberteil, ausgeprägte Beckenstütze
  • großzügige Sitzfläche mit Anti-Rutsch-Wölbung
  • drei unterschiedliche Mechaniken stehen zur Verfügung

Anwendungen/Hinweise
  • Ableit- und Oberflächenwiderstand geprüft nach EN 61340-5-1

Technische Daten
  • Sitzhöhenverstellbereich
430–580 mm
  • Höhe Rückenlehne
420 mm
  • Ableitwiderstand
10Ω bis 10Ω
  • Oberflächenwiderstand
105 Ω

Material
  • Sitz- und Rückenschalen aus volumenleitfähigem Kunststoff
  • Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, schwarz

Zertifizierungen

ESDGeprüfte SicherheitEinfach NachhaltigerEco-Management und Audit Scheme


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken