Menu

Stielhalter, 28 mm

von Aledin   |   mehr Besen

Drucken
Flacher Stielhalter zum Aufschrauben auf Besenstiele mit einem Durchmesser von 28 mm.
Material
  • Stahlblech, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Besen
Zubehör von
Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten

Aledin Zubehör von

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Besen
Zubehör von
Saalbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Saalbesen

Aledin Zubehör von

Einfacher Saalbesen mit Stielhalter für Stiele mit einem Durchmesser von 23,5 mm.

Stielhalter, 23 mm | Besen
angesehen
Gekauft
Stielhalter, 23 mm

Aledin | Besen

Schmaler Stielhalter zum Aufschrauben auf Besenstiele mit einem Durchmesser von 23 mm.

Eiskratzer für Weichenbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Eiskratzer für Weichenbesen

Besen

Schienenkratzer für Weichenbesen zum Reinigen von Rillenschienen. Der Eiskratzer wird an das Besenende aufgesteckt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken