Menu

Bassinbesen 4-reihig

von Aledin   |   mehr Besen

Drucken
Bassinbesen ist ein Werkstatt- und Industriebesen mit besonders strapazierfähigen Naturborsten, 4-reihig, Ohne Stiel.
Einsatzbereich
  • für trockene und feuchte Böden
  • vorwiegend im Außenbereich

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig
  • säure- und laugenfest
  • staubbindend

Material
  • Holzkörper
  • Borsten aus Bassine

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerForest Stewardship Council® (FSC®)


Begründung Nachhaltigkeit
Aledin bezieht das Holz für seine Produkte aus Deutschland, der Slowakei und der Ukraine. Das Holz für dieses Produkt ist gemäß den Kriterien von FSC zertifiziert. FSC (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Organisation, die sich für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung einsetzt. Produkte mit dem FSC-Label stammen aus Wäldern, die nach strengen Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstandards bewirtschaftet werden. Dazu gehören der Schutz von Wäldern, die Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten sowie die Achtung der Rechte der lokalen Gemeinschaften. Produkte wie Holz, Holzprodukte und auf Holz basierende Produkte wie Karton oder Wischtücher können das FSC-Label tragen.

Downloads

Für Sie interessant

Straßenbesen, Elastonborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Elastonborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Piassavaborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Piassavaborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Weichenbesen, mit Stiel | Besen
angesehen
Gekauft
Weichenbesen, mit Stiel

Besen

Reinigt Weichen und Geleise von Schmutz, Laub, Wasser und Schnee, sowie auch für schmale Fugen gut geeignet.

Staßenbesen Spezial | Besen
angesehen
Gekauft
Staßenbesen Spezial

Besen

Der Straßenbesen Spezial mit schräger Borste und Stiel ist der ideale Besen zum Fegen.

Saalbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Saalbesen

Aledin | Besen

Einfacher Saalbesen mit Stielhalter für Stiele mit einem Durchmesser von 23,5 mm.

Stahldrahtbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Stahldrahtbesen

Aledin | Besen

Robuster Stahldrahtbesen sehr gut geeignet zum Beseitigen von Metallspänen und zur Reinigung von unempfindlichen Oberflächen.

Reisstrohbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Reisstrohbesen

Aledin | Besen

Robuster Reisstrohbesen mit Stiel und 4 Nähten, zum Beseitigen von feinem Schmutz.

Kehrbesen Superbroom | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen Superbroom

Aledin | Besen

Superbroombesen mit Stiel als praktischer Helfer für den Innen- und Außenbereich.

Krallenbesen mit Teleskopstiel | Besen
angesehen
Gekauft
Krallenbesen mit Teleskopstiel

Aledin | Besen

Ausziehbarer Krallenbesen als voller Allrounder für den Innen- und Außenbereich. Für hocheffiziente nasse sowie trockene Reinigung.

Gummibesen | Besen
angesehen
Gekauft
Gummibesen

Aledin | Besen

Praktischer Gummibesen mit Anziehungskräften durch statische Aufladung der Borsten zum problemlosen Entfernen von Bröseln, Katzen- und Hundehaaren, Aluminium-, Hobel- und Sägespänen.

Kehrbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen

Aledin | Besen

Flexibler Zimmerbesen für den universellen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken