Menu

Rastverbinder für Start- und Enddielen

von Eurotec   |   mehr Dielenhalter

Drucken
Terrassen-Verbinder aus Stecker und Aufnahme für eine nicht sichtbare Befestigung von Start- und Enddielen bei Terrassen.
Einsatzbereich
  • Terrassenbau
  • Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • unkomplizierte Höhenjustierung dank Rastfunktion
  • kompatibel mit klassischen Unterkonstruktionen aus Holz sowie Alu-Systemprofil
  • einfache und schnelle Montage
  • witterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für seitlich genutete und nicht genutete Dielen

Technische Daten
  • Stecker (L x B x H)
40 x 10,4 x 52,5 mm
  • Aufnahme (L x B x H)
50 x 25 x 13 mm

Material
  • Verbinder aus Polypropylen-Copolymer (PP-C), schwarz
  • Schrauben aus Edelstahl, gehärtet

Lieferumfang
  • inkl. 4 Thermofixschrauben TX 20, Ø 4,2 x 17 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken