Menu

Suche nach "B19541"

Mit einem metrischen Gewinde können Schraubverbindungen beliebig oft montiert und wieder demontiert werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „B19541“
261-280 von 340 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Schlitz als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Messing | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Messing

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Messing mit Schlitz als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit Schlitz, DIN 551/ISO 4766, Polyamid 6.6

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Kunststoff mit Schlitz als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Flachrundschrauben mit Mutter, DIN 603, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachrundschrauben mit Mutter, DIN 603, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Flachrundkopf und Vierkantansatz unter dem Kopf, mit Sechskantmutter.

Flachrundschrauben ohne Mutter, DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachrundschrauben ohne Mutter, DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Flachrundkopf und Vierkantansatz unter dem Kopf, ohne Mutter.

Flachrundschrauben ohne Mutter, DIN 603, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachrundschrauben ohne Mutter, DIN 603, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flachrundkopf und Vierkantansatz unter dem Kopf, ohne Mutter.

Vierkantschrauben DIN 479, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Vierkantschrauben DIN 479, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Vierkantkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

261-280 von 340 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Metrische Schrauben

Damit die Verbindung hält

Metrische Schrauben können für viele unterschiedliche Anwendungen nützlich sein. Durch die unterschiedlichen Kopfformen bieten sie verschiedene Funktionen. Um Prozess- und Produktionsschritte zu minimieren, können gewindefurchende Schrauben eine Lösung sein.

Auf einen Blick
    Metrische Schrauben liegen auf einem Tisch mit Holzspänen
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an metrischen Schrauben.

    Für jede Anwendung die passende Kopfform

    Abhängig von Einsatz und Beanspruchung der Verschraubung kann zwischen verschiedenen Kopfformen gewählt werden. Der meistverbreitete Kopf ist der Sechskantkopf. Beim Sechskantkopf hat das Anziehwerkzeug die größte Angriffsfläche und kann somit das aufzubringende Drehmoment in die benötigte Vorspannkraft der Schraube einleiten.

    Wenn der Schraubenkopf im Bauteil eingebettet ist und versenkt sein soll, kommen Zylinderkopf- oder Senkkopfschrauben zum Einsatz. Diese Kopfform birgt jedoch eine Schwachstelle zwischen Antriebsgrund und Schaftdurchmesser.

    Für einige dieser Schrauben gelten nach ISO 989-1 reduzierte Belastbarkeiten. Sollte die Optik oder ein beengter Einbauplatz eine Rolle spielen, so können Linsen- oder Linsensenkkopfformen genutzt werden.

    Zeichnung von metrischen Schrauben mit unterschiedlichen Kopfformen
    Hier sehen Sie auf einen Blick die verschiedenen Kopfformen.

    Auflageflächen vergrößern

    In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Auflage des Schraubenkopfes zu vergrößern. Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

    Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden die aufliegenden Kopfformen, sogenannte Flansche, angepresst. Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.


    Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

    Verbindungselemente können nach der Stahlbauverordnung EN 1090-2 in folgende Verbindungsarten unterteilt werden:


    Prozessschritte minimieren

    Durch den zunehmenden Kostendruck auf Prozesse und Endprodukte sollten die notwendigen Produktionsschritte immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Der herkömmliche Fertigungsprozess zur Herstellung eines metrischen Gewindes ist folgendermaßen definiert:

    1. Im ersten Schritt wird ein Kernloch nach Vorgaben der Norm gebohrt.

    2. Dann wird das Gewinde mit einem einstufigen oder dreistufigen Gewindebohrer geschnitten.

    3. Im letzten Schritt wird die metrische Schraube eingedreht.

    Durch die Weiterentwicklung ist es in manchen Fällen möglich, das Schneiden eines Gewindes und das Eindrehen der Schraube zu verbinden. Dafür wurden die sogenannten gewindefurchenden Schrauben oder auch TAPTITE®-Schrauben entwickelt. Die Kombination von Schraubwerkstoff und Bauteilwerkstoff ist jedoch immer genau zu beachten. Ein weiterer Vorteil ist das geschnittene ISO-metrische Gewinde, wodurch beim Austausch eine Standard-Schraube verwendet werden kann.


    Lastenheben geht ganz einfach

    Ringschraube

    Das gilt allerdings nur, wenn gewisse Voraussetzungen eingehalten werden. Wichtigster Punkt dabei ist, dass die Ringschrauben mit einem CE-Kennzeichen versehen und nach DIN 580 gefertigt sind.

    Weiters sichern ausreichende, vollständige Einschraubtiefe und der korrekte Angriffspunkt des Lastzuges einen korrekten Einsatz.

    Weitere Details zum Einsatz, zur richtigen Verwendung und zu maximalen Lasten, die gehoben werden können, finden Sie in diesem Dokument.