Holzschrauben für jeden Anwendungsfall bietet Haberkorn mit Österreichs größtem Holzbausortiment- mit den Eigenmarken H-Plus und Vermotec übrigens auch Top-Qualität zu einem attraktiven Preis. Mehr in unserem Ratgeber
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunk...
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befe...
Heco Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschraubenhalter inkl. Bits zum schnellen und sicheren Verschrauben von langen Holzbauschrauben ohne Abrutschen vom Schraubenkopf.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
die Lage des Bauteils: Es wird in drei Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008 unterschieden.- NKL 1: Bauteil in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken- NKL 2: Bauteile in überdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung- NKL 3: frei bewitterte Konstruktion
das zu befestigende Holz: Handelt es sich um unproblematisches Bauholz wie bspw. Fichte oder Tanne, oder muss gerbstoffreiches Holz wie Eiche oder Tropenholz befestigt werden
korrosionsfördernde Belastungen: Gibt es vor Ort zusätzliche korrosionsfördernde Belastungen wie ständige Kondensation, Meeresnähe, Chlor, (Streu-)Salz etc.?
Eine Holzbauschraube ist eine Schraube, die für das kraftschlüssige Verbinden zweier oder mehrerer Bauteile im Holzbau verwendet wird. Eine einheitliche Definition bezüglich geometrischer Gestaltung, Festigkeitskennwerte und konkreter Anwendungsgebiete existiert nicht. Der Begriff „Holzbauschraube“ stellt dabei nur den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck dar. Die genauen Geometrien, Maße, statischen Werte etc. sind in den einzelnen ETA-Zulassungen der Hersteller ersichtlich.
Es wird empfohlen, Harthölzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. Im Terrassenbereich empfiehlt sich dies auch für Nadelhölzer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!