Menu

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Edelstahl A2

von Heco Schrauben   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG) bzw. variables Vollgewinde (VVG).
Einsatzbereich
  • konstruktiver Holzbau
  • befestigen von Fassaden
  • befestigen von Aufsparrendämmungen

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Lastübertragung dank Tellerkopf
  • PerfectPitch – optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge
  • MagicClose (Ø d1 6 mm) – patentiertes Vollgewinde (variables Vollgewinde VVG) zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen
  • schnelles Einschrauben
  • optimale Kraftübertragung
  • verringertes Einschraubdrehmoment
  • patentierte Spitzen- und Schaftgeometrie für Reduzierung der Spaltwirkung
  • kein Vorbohren erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Ø d1 6 mm = MagicClose, variables Vollgewinde (VVG)
  • zugelassenes und überwachtes Produkt

Material
  • Edelstahl A2 (1.4567)

EdelstahlEuropäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX bzw. HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Eurotec | Holzschrauben

KonstruX-Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie ST-Bohrspitze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken