von Paslode | mehr Rundmagazinierte Nägel
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Fassadennägel, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Haubold | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.
Haubold | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!