Menu

Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC®

von Lignoloc   |   mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Einsatzbereich
  • Bauelemente aus Brettschichtholz
  • Paletten- und Kistenbau
  • Holzzäune
  • Ökomöbel
  • Särge

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Verarbeitung mit pneumatischen FASCO®-Nagelgeräten
  • nahezu keine Wasseraufnahme, dadurch keine Ausdehnung
  • max. Haltekraft durch Holzschweißen
  • beständig gegen Pilzbefall
  • ökologischer als Befestigungsmittel aus Metall
  • frei von Stahl oder Metall, erleichtert die Wiederverwertung
  • deutlich schneller installiert als Holzdübel
  • kein Vorbohren
  • kein Holzleim notwendig
  • besseres Brandverhalten gegenüber Befestigungsmitteln aus Metall
  • keine Wärmebrücken, dadurch höhere Dämmwerte
  • Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln (~ 250 N/mm²)
  • weniger Werkzeugverschleiß beim nachträglichen Zuschneiden von genagelten Holzelementen

Anwendungen/Hinweise
  • nagelbare Holzarten wie Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche, OSB, Sperrholz, Gipsfaser-Platten
  • notwendiger Randabstand – von der Kante ca. 20 mm/vom Hirnholz ca. 40 mm

Technische Daten
  • Ø 3,7 mm
Länge 38, 50, 60 mm à 1.020 Stk.
  • Ø 4,7 mm
Länge 65, 75, 89 mm à 784 Stk.
  • Ø 5,3 mm
Länge 65, 75, 89 mm à 784 Stk.

Material
  • verdichtetes Buchenholz, natur
  • recycelbares Plastikband

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
LIGNOLOC® ist das erste magazinierte Nagelsystem aus dem nachwachsenden Rohstoff Buchenholz.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken