Holzverbinder von Dunlop, Simpson Strong-Tie
Holzverbinder von Haberkorn - die perfekte Verbindung fürs Holz
Holzverbinder von Haberkorn - die perfekte Verbindung fürs Holz
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Zweiteilige Holzverbinder mit außenliegenden Schenkeln eignen sich besonders zur Anwendung bei Balken mit Zwischenmaßen oder bei Sanierungen mit wechselnden Holzbreiten.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit innenliegenden Schenkeln, für den Anschluss von Nebenträger (NT) an Haupträger (HT) oder Stütze.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit außenliegenden Schenkeln und Rippenverstärkung zur Aufnahme höherer seitlicher Lasten. Speziell geeignet, um 2-achsige Belastungen in geneigten Dach- und horizontal beanspruchten Holzkonstruktionen aufzunehmen.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit innenliegenden Schenkeln, für den Anschluss von Nebenträger an Haupträger oder Stütze.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit außenliegenden Schenkeln, für zweiachsige Belastung sowie für Anschlüsse an Beton, Stahl oder Mauerwerk.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit außenliegenden Schenkeln und Rippenverstärkung, zur Aufnahme von Kräften in drei Achsrichtungen zugelassen.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Sparrenpfettenanker bestehend aus einem linken und einem rechten Verbinder. Für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern und zur Aufnahme horizontaler Kräfte.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Sparrenpfettenanker für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern und zur Aufnahme horizontaler Kräfte. PFU-Anker sind links und rechts verwendbar.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Pfettenanker für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern und zur Aufnahme horizontaler Kräfte. Erhältlich als Links- (für Linksanschluss) oder Rechts-Ausführung (für Rechtsanschluss).
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
HE-Anker für Stahlträger (T-Profile) zur Aufnahme von Zugkräften. Anordnung gegenüberliegend.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Zweiteiliger Holzverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In drei Lastrichtungen beanspruchbar.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Zweiteiliger Passverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In Einschubrichtung belastbar.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Winkelverbinder zur horizontalen Lastaufnahme und Kippsicherung von Pfetten auf geneigten Bindern und Trägern.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder bestehend aus einem linken und einem rechten Anschlussteil. Für die Gelenkausbildung von Durchlaufträgern.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder bestehend aus einem linken und einem rechten Anschlussteil. Für die Gelenkausbildung von stumpf gestoßenen Durchlaufträgern. Neben Querkräften in vertikaler und horizontaler Richtung können sie Kräfte in Stabrichtung aufnehmen und eignen sich daher zur Weiterleitung...
Holzverbinder sorgen dafür, dass beim Bau von Dächern, Dachtragwerken, Balkendecken, Pergolen oder Carports alles an seiner Stelle ist – und bleibt. Sie sind quasi die ungekrönten Könige des Holzbaus. Qualitativ hochwertige Holzverbinder von A wie Ankerdübel über S wie Stützenfuß bis Z wie Zuglaschen gibt es bei Haberkorn aus einer Hand.
Ob draußen für den Bau und für die Befestigung von Carports, Spielplatzgeräten oder Überdachungen angewendet oder innen für Balken, Betten oder Möbel: In all diesen Fällen sind Holzverbinder gefragt. Der Vorteil von Holzverbindern aus Metall gegenüber reinen Holzverbindungen: Sie sind schnell zur Hand und lassen sich einfach und stabil anbringen. Holzverbindungen gibt es in unzähligen Varianten - und damit für jede individuelle Anforderung die passenden Produkte. Im Sortiment von Haberkorn lässt sich alles finden, wenn eine qualitativ hochwertige und effiziente Verbindung für Holz gefragt ist. Seien dies „einfache“ Holzverbinder, Winkelverbinder oder Pfostenträger mit hoher Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Nicht zu vergessen sind auch für Holzverbinder optimierte Schrauben und Dübel in verschiedenen Stärken und Längen. Wir haben in jedem Fall die perfekte Verbindung fürs Holz.
Holzverbinder gibt es zuhauf und fast quer durchs ganze ABC. Hier ein Überblick über die wichtigsten Produkte:
Der Winkelverbinder ist der am meisten verwendete Holzverbinder. Zum Einsatz kommt er bei rechten Winkeln. Winkelverbinder gibt es mit und ohne Rippe(n) – Letztere sind vor allem für tragende Holzkonstruktionen, bei denen große Kräfte im Spiel sind, geeignet. Mit ihren vorgebohrten Löchern lassen sie sich leicht montieren.
Lochbänder, auch Montagebänder genannt, werden in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Lochmustern hergestellt. Sie werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet. Bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingesetzt werden. Lochbänder sind sowohl in Stahl als auch in Edelstahl erhältlich.
Der Balkenschuh kann – je nach Ausführung – unterschiedliche Balkenstärken und hohe Lasten horizontal miteinander verbinden. Konzipiert sind Balkenschuhe insbesondere zum Anschluss von Balken an Stützen. Meist werden Balkenschuhe aus feuerverzinktem Stahl hergestellt.
Balkenträger werden eingesetzt für den verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder Stützen aus Holz.
Der Pfettenanker dient der Zugverankerung von einander kreuzenden Hölzern und der Aufnahme horizontaler Kräfte. Pfettenanker werden immer mindestens paarweise eingesetzt. Achtung: Manche Modelle haben eine linke und eine rechte Ausführung; manche sind sowohl links als auch rechts verwendbar. Pfettenanker bestehen meist aus feuerverzinktem Stahl.
Pfostenträger dienen allesamt der stabilen Verankerung von Holzbalken im Erdreich. Es gibt sie in zahlreichen Ausführungen und Größen. Je nach Art werden Pfostenträger einbetoniert, aufgedübelt oder ins Erdreich eingeschlagen. Ein guter Schutz vor Rost ist aufgrund ihrer Platzierung im Außenbereich unumgänglich: Pfostenträger aus Edelstahl werden empfohlen, wenn sie stark der Witterung ausgesetzt sind.
Werden Holzverbinder im Außenbereich angebracht, sollte auf die Verwendung witterungsbeständiger Produkte wie etwa verzinkter Holzverbinder geachtet werden. Auch das Befestigungsmaterial sollte Wind und Wetter trotzen können: Gut beraten sind Sie in diesem Fall mit Edelstahlprodukten.
Wenn es um das Angebot von Holzverbindern geht, überlässt Haberkorn nichts dem Zufall. Gelistet in unserem Sortiment sind Produzenten wie Simpson, Pitzl und Eurotec - und nicht zu vergessen die Haberkorn Eigenmarke H-Plus. Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!