Menu

Zuganker HighLoad

von Eurotec   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Stahlblechformteile zur Übertragung von hohen Zugkräften im Holzrahmenbau wie komplexe Hallenbauten und mehrgeschossige Gebäuden.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle und einfache Fußpunktverankerung von Holzbauteilen
  • kurze Steghöhe von 150 mm
  • indirekte Befestigung durch eine Zwischenschicht (z. B. OSB)
  • optimiertes Lochbild und Geometrie für sehr hohe Zugtragfähigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Kammnägeln Ø 4 x L oder Winkelbeschlagschrauben Ø 5 x L
  • Befestigung am Beton oder Stahl mit Ankerstangen/Bolzenanker Ø 27 mm
  • verwendbar nur in Kombination mit HighLoad-Druckplatte

Material
  • Baustahl S355, verzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken