Menu

Scherwinkel flach, HB, Holz/Beton

von Eurotec   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Montagewinkel für Holz/Beton-Anschlüsse mit geringer Aufbauhöhe, zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.
Einsatzbereich
  • Holzrahmen- und Massivholzbau
  • Montage in Holz und Beton

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Schertragfähigkeit dank neuem Befestigungskonzept
  • weniger Verbinder erforderlich
  • viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten
  • in Kombination mit Druckplatte zur zusätzlicher Aufnahme von Zugkräften (Befestigung Beton)

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Winkelbeschlagschrauben Ø 5 x 25 mm (3 Löcher)
  • Befestigung der Schrägverschraubung mit Senkkopf-Holzbauschrauben (SK) Ø 5 x 120 mm (12 Löcher)
  • Befestigung am Beton mit Betonschrauben oder Bolzenanker Ø 14 mm (4 Löcher)

Material
  • Stahl S235GD + Z275, feuerverzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken