Menu

Pfostenträger PTP easy, mit Platte, Stecksystem Z

von Pitzl   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Steckbarer, höhenverstellbarer Stützenfuß mit Zentrierspitze. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar. Die Vormontage wird in der Werkstatt durchgeführt und sorgt für ein schnelles und komfortables Arbeiten.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz (z. B. Carports, Überdachungen)

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle und einfache Montage
  • kann problemlos ver- und entriegelt werden
  • maximale Lastaufnahmen bei Druck, Zug und horizontalen Lasteinwirkungen
  • Beschichtung für Nutzungsklasse 3 zugelassen, sehr hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse wie streusalzbeanspruchte Montagefälle, hohe Luftfeuchtigkeit, Meeresklima 

Anwendungen/Hinweise
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Vollgewindeschrauben Ø 10 x 120 mm (mit ETA-Zulassung)
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • Ausführung für Eindrehfundamente – das Fundament bzw. der Anschluss an dieses muss gesondert nachgewiesen werden
  • bei Zulassung CE durch ETA-10/0413 bewertet

Material
  • Stahl, ZiNiP-beschichtet (8–10 mµ)

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken