Menu

Holzverbinder RIGID, für biegesteife Rahmenecken

von Pitzl   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
Verbindungssystem aus leistungsstarkem HVP-Verbinder und optimal abgestimmter Zugplatte. Einfache Ausführbarkeit biegesteifer Stützen-Riegelanschlüsse (Rahmenecken), ersetzt z. B. problemlos das Kopfband beim Bau eines Carports.
Einsatzbereich
  • verdeckte Holzverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Montage
  • Stoßausbildungen mit hohen Drehfedersteifigkeiten möglich
  • durch das seitliche Anschließen des Riegels volle Höhe als Hebelarm nutzbar

Anwendungen/Hinweise
  • HVP-Verbinder wird an den Hauptträger (Stütze eingefräst) und den Nebenträger (Riegel) montiert und bei der Montage an die Stütze eingehängt. Im Anschluss daran erfolgt auf der Oberseite des Rahmenecks die Verschraubung der Zugplatte. Diese kann eingefräst oder aufliegend montiert werden.
  • Kennwerte wurden anhand Versuchen an der TVFA Innsbruck ermittelt.

Technische Daten
  • Normalkraft

88318.4000 = 31,4 kN
88430.4000 = 48,3 kN
88555.4000 = 59,8 kN

  • Querkraft

88318.4000 = 72,6 kN
88430.4000 = 93,2 kN
88555.4000 = 345,9 kN

  • einwirkende Moment

88318.4000 = 6,5 kNm
88430.4000 = 10,9 kNm
88555.4000 = 18,2 kNm

  • Verdrehsteifigkeit

88318.4000 = 249 kNm/rad
88430.4000 = 415 kNm/rad
88555.4000 = 692 kNm/rad


Material
  • Aluminium, eloxiert

CE


Downloads

Für Sie interessant

Holzverbinder HVP | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische F...

Holzverbinder HVP, doppelt | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP, doppelt

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische F...

Holzverbinder HVP, Schwerlast | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP, Schwerlast

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwerlast-Holzverbinder mit Abhebesicherung für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optima...

Holzverbinder HVP, Stahl-/Betonanschluss | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP, Stahl-/Betonanschluss

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder mit Abhebesicherung für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern (Holz) an Hauptträgern oder Stützen (Stahl/Beton). Optimale statische Form mit Schwalbenschwanz-Führung und Schrägverschraubung für sehr...

Hirnholzverbinder ATFN | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder ATFN

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

Zweiteiliger Holzverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In drei Lastrichtungen beanspruchbar.

Hirnholzverbinder ETB | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder ETB

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

Zweiteiliger Passverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In Einschubrichtung belastbar.

Hirnholzverbinder IdeeFix | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder IdeeFix

Eurotec | Holzbalkenverbinder

Nicht sichtbarer Holzverbinder mit Schraubenkranz, für anspruchsvolle und vielfältige Anwendungen wie Horizontal-, Vertikal-, Schräg- oder Mehrfachanschlüsse.

Wandverbinder WVP | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Wandverbinder WVP

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Elementverbinder aus einer Grundplatte mit Dorn und einer Ankerplatte mit Dornaufnahme, ideale Verbindung von Holzbau-Elementen.

Holzverbinder SV15 | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder SV15

Holzbalkenverbinder

Patentierter, ökologischer Wandverbinder aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt ist und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenbauwän...

Holzverbinder KR46, rund | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder KR46, rund

Holzbalkenverbinder

Patentierter, ökologischer Verbindungszapfen aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt ist und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenba...

Adapterplatte SV15 | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Adapterplatte SV15

Holzbalkenverbinder

Ausgleichsplatte, gewährleistet einen exakten und fehlerfreien Sitz des Holzverbinders SV15, damit Beplankung und Passbohrungen (Fräsungen) in einer Ebene liegen.

Montageverbinder | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Montageverbinder

Eurotec | Holzbalkenverbinder

Zweiteiliger Holzverbinder für Verbindungen zweier Holzbauelemente, dient ausschließlich als führende Funktion und nicht zur Aufnahme von Kräften.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken