Menu

Balkenträger BTC

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Diese Träger eignen sind besonders für Holz/Beton-Anschlüsse, dabei kann die Anzahl der Stabdübel und Ankerbolzen lastabhängig gewählt werden.
Einsatzbereich
  • Auflager: Beton, Stahl
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • für Lastaufnahmen in drei Achsrichtungen zugelassen
  • auch für Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45°
  • Montageschlitz für ein sicheres und müheloses Einhängen der Nebenträger
  • keine zusätzliche Abstützungen mehr erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, siehe ETA-07/0245, hier werden auch Angaben gemacht zu:
    – Rohdichten > 350 kg/m³, abweichende Neigungen und geringeren Holzbreiten
    – andere CNA Nägel, CSA Schrauben, Betonanschlüsse etc.
  • Befestigung mit Stabdübeln Ø 12 mm, Länge entsprechend Holzbreite
  • Befestigung am Beton mit Ankerbolzen oder Betonschrauben – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen

Technische Daten
  • Stärke t1/t2
3/6 mm

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken