Menu

Reinigungsbürste BS

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Stahlbürste mit nichtrostenden Stahlborsten, für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk.
Einsatzbereich
  • alle Voll- und Lochbaustoffe

Vorteile/Ausführungen
  • maschinell oder manuell anwendbar
  • demontierbarer Griff

Anwendungen/Hinweise
  • Bürsten müssen den geforderten Durchmesser haben und beim Einführen ins Bohrloch einen spürbaren Widerstand erzeugen.
  • Zu kleine bzw. abgenutzte Bürsten dürfen nicht mehr verwendet werden.

Material
  • Griff aus Stahl
  • Borsten aus nicht rostendem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör von
Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer Zubehör von

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Dübeltechnik
Zubehör von
Injektionsmörtel FIS VS 150 C | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS VS 150 C

Fischer Zubehör von

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...

Dübeltechnik
Zubehör von
Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer Zubehör von

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Dübeltechnik
Zubehör von
Injektionsmörtel Highbond FIS HB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Highbond FIS HB

Fischer Zubehör von

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AC

Fischer | Dübeltechnik

Robustes, manuelles Auspressgerät für Injektionskartuschen mit 380 und 410 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS AB 410 C, im Eimer | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB 410 C, im Eimer

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken