Menu

Gasbetondübel GB, greenline

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellter Spezialdübel, für den Einsatz in Porenbeton, ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer zu befestigen. Außenrippen schneiden sich beim Einschlagen formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte.
Einsatzbereich
  • Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 4 N/mm²
  • Porenbetonwand- und Porenbetondeckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm²

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Montage durch Einschlagen mit dem Hammer

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteckmontage
  • GB 10 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für sicherheitsrelevante Anwendungen
  • erforderliche Schraubenlänge (ls) ergibt sich aus Dübellänge (L) + Anbauteildicke (tfix) + 1 x Schrauben-Ø (ds)

Material
  • Nylon

Zertifizierungen

BIOBASED 50-85 %Nylon QualityEinfach NachhaltigerNylon fischer Quality


Begründung Nachhaltigkeit
Alle greenline-Produkte werden zu mindestens 50 % mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Diese stehen nicht in Konkurrenz mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Der regenerative Materialanteil wird jeweils durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt. Die Produkte gehören zur Klasse „BIOBASED 50–85 %“.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken