Menu

28 Ergebnisse für „speede Schraubendreher“

Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl Ratgeber

Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht. speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. (...) Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.Mit dem Schraubendreher speedE von Wiha kann auf Knopfdruck geschraubt werden – und das sowohl schnell als auch mit Gefühl.

Wiha speedE Ratgeber

Der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit:  speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. (...) Mit dem  speedE® führen Sie drei Schritte in einer Bewegung aus. Damit sind Sie doppelt so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher. 1. schnelles elektrisches Eindrehen 2. automatische Materialschutzfunktion bei 0,4 Nm 3. manuelle Fixierung mit vollem Gefühl Ideal für jeden Anwendungsfall Egal für welchen Anwendungsfall – mit dem speedE® von Wiha liegen Sie definitiv richtig. (...) Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, slimBits und je nach Set easyTorque-Drehmomentadapter. speedE® Set 2, 7-teilig, kaufen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „speedE ist eine echte Revolution für alle, die mit Schraubendreher arbeiten.

Werkzeuge, Maschinen Ratgeber

Wir planen und fertigen Ihre Module genau nach Ihren Wünschen – schnell und unkompliziert. weiter Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S mit Skala zum Produkt Wiha Drehmoment-Schraubendreher Mit den Wiha Drehmoment-Schraubendreher n   bieten wir Ihnen für jede Anwendung das richtige Drehmoment. (...) Lesen Sie auf unserer Landing Page mehr über die Wiha Drehmoment-Schraubendreher. weiter Elektrischer Schraubendreher speedE Set 3, 25-teilig, Wiha zum Produkt speedE® – der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit. speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter. weiter Produkt im Fokus Mutternsprenger-Satz mechanisch, K-54-B Muttern nicht bei Haberkorn gekauft?

Produkte für jede Anwendung Ratgeber

Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. (...) Den Werkzeugfinder gibt es für: Bits Winkelschlüssel Zyklop-Nüsse Joker-Maulschlüssel Schraubendreher Bit-Nüsse Knarre Zyklop Speed: Schnell und flexibel Wera hat die Knarre neu durchdacht, schneller und flexibler gemacht. Herausgekommen ist der Zyklop Speed, welcher fünf Knarreneigenschaften in nur einem Werkzeug vereint.Ob als Knarre oder als Schraubendreher verwendet: Der Zyklop Speed überzeugt mit seiner Schnelligkeit und Flexibilität.

Gewinnen mit Wera und was Knarren so können News

Die Zyklop-Speed Knarre vereint bspw. geschickt fünf verschiedene Knarrentypen und kann sogar als Schraubendreher genutzt werden.

1-5 von 5 Inhalten