Menu

9 Ergebnisse für „Schraubendreher speedE“

Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl Ratgeber

Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht. speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. (...) Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.Mit dem Schraubendreher speedE von Wiha kann auf Knopfdruck geschraubt werden – und das sowohl schnell als auch mit Gefühl.

Wiha speedE Ratgeber

Der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit:  speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. (...) Mit dem  speedE® führen Sie drei Schritte in einer Bewegung aus. Damit sind Sie doppelt so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher. 1. schnelles elektrisches Eindrehen 2. automatische Materialschutzfunktion bei 0,4 Nm 3. manuelle Fixierung mit vollem Gefühl Ideal für jeden Anwendungsfall Egal für welchen Anwendungsfall – mit dem speedE® von Wiha liegen Sie definitiv richtig. (...) Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, slimBits und je nach Set easyTorque-Drehmomentadapter. speedE® Set 2, 7-teilig, kaufen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „speedE ist eine echte Revolution für alle, die mit Schraubendreher arbeiten.

Werkzeuge, Maschinen Ratgeber

Und was bedeuten nochmal die Bezeichnungen "HSS-R", "HSS-E" und "HSS-G"? (...) Lesen Sie auf unserer Landing Page mehr über die Wiha Drehmoment-Schraubendreher. weiter Elektrischer Schraubendreher speedE Set 3, 25-teilig, Wiha zum Produkt speedE® – der erste E-Schraubendreher von Wiha speedE® ist der erste E-Schraubendreher von Wiha und damit eine echte Weltneuheit. speedE® nimmt dem Profi das lästige Schrauben ab, überlässt ihm aber trotzdem das gefühlvolle manuelle Festziehen. Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter. weiter Produkt im Fokus Mutternsprenger-Satz mechanisch, K-54-B Muttern nicht bei Haberkorn gekauft?

Produkte für jede Anwendung Ratgeber

Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. (...) Den Werkzeugfinder gibt es für: Bits Winkelschlüssel Zyklop-Nüsse Joker-Maulschlüssel Schraubendreher Bit-Nüsse Knarre Zyklop Speed: Schnell und flexibel Wera hat die Knarre neu durchdacht, schneller und flexibler gemacht. Herausgekommen ist der Zyklop Speed, welcher fünf Knarreneigenschaften in nur einem Werkzeug vereint.Ob als Knarre oder als Schraubendreher verwendet: Der Zyklop Speed überzeugt mit seiner Schnelligkeit und Flexibilität.

Gewinnen mit Wera und was Knarren so können News

Die Zyklop-Speed Knarre vereint bspw. geschickt fünf verschiedene Knarrentypen und kann sogar als Schraubendreher genutzt werden.

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Ratgeber

Wiha Drehmoment-Schraubendreher – Highlights VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario® zum Produkt Für jede Anwendung das richtigeDrehmoment Der Wiha TorqueVario ® -S electric erfüllt Ihre Ansprüche, senkt Ihre Kosten, erhöht Ihre Sicherheit, schont Ihre Gesundheit, steigert Ihre Effizienz und bietet Ihnen vollen Schutz. variabel einstellbares Drehmoment richtiges Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben patentiertes SoftFinish ®- Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten richtiges Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit jedes Werkzeug bei 10.000 VAC getestet und für 1.000 VAC zugelassen Die TorqueVario ®- Drehmoment-Schraubendreher sind in den Ausführungen VDE, Mechanik und ESD erhältlich. (...) AGR-Siegel für ergonomisches Griffkonzept Als erster Werkzeughersteller weltweit erhält Wiha ein Siegel, das die Wirksamkeit und den Nutzen seines ergonomischen Schraubendreher-Griffgrößenkonzepts bestätigt. Nach einer Reihe umfangreicher Tests durch Ärzte und Therapeuten, die das Griffkonzept genau unter die Lupe genommen haben, erhält Wiha die Auszeichnung durch die AGR (Aktion Gesunder Rücken e.

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

VHM-Bohrer und HSS-Bohrer – Highlights Spiralbohrer HSS, Stock, TiN-Tip zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, TiN zum Produkt HSS-Bohrer HSS-Bohrer bestehen aus „High Speed Steel“ (HSS), wörtlich übersetzt „Hochgeschwindigkeitsstahl“. (...) HSS-E-Bohrer Die HSS-E-Bohrer unterscheiden sich von HSS-G-Bohrern durch die Kobalt-Legierung (5 % oder 8 %). (...) Durch die höheren Leistungsparameter verdrängen sie immer mehr HSS- und HSS-E-Werkzeuge.

Pressespiegel Unternehmen

"Speziell die Verkürzung von Montagezeiten ist für unsere Kunden ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor", weiß Jürgen Fetz, Leiter des Haberkorn Geschäftsbereichs Hydrauliksysteme und -komponenten. ansehen Kosten senken durch vereinfachte Beschaffung BetriebsTechnik Donnerstag, 1.9.2022 Mit den passenden E-Business- und Logistik-Lösungen lassen sich Zeit und Geld sparen. (...) Kunden gestalten mit Automaten von Haberkorn ihre Arbeitsabläufe effizienter, digitale Prozesse und Tools helfen dabei die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. ansehen Kosten senken durch vereinfachte Beschaffung Die Wirtschaft Freitag, 10.9.2021 Mit den passenden E-Business- und Logistik-Lösungen lassen sich Zeit und Geld sparen. (...) Beim mobilen Lernen wird mithilfe kleiner Einheiten, so genannter „Lernnuggets“, spröde Theorie userfreundlich an den Bauarbeiter gebracht. ansehen Energie und E-Mobilität im Fokus Vorarlberger Nachrichten Donnerstag, 11.4.2019 Um die Themen Energie und E-Mobilität ging es beim jüngsten Unternehmertreff, den die Wirtschaftsregion Hofsteig zusammen mit dem Energieinstitut Vorarlberg im Hauptquartier der Firma Haberkorn in Wolfurt durchführte. ansehen Frisch Gezapftes – Shell EcoPack Ölregal Auto & Wirtschaft Donnerstag, 21.3.2019 Mit dem EcoPack Ölregal hat Shell einen Nerv bei den heimischen Betrieben getroffen, erfahren wir bei Vertriebspartner Haberkorn. ansehen Haberkorn ist "Official Partner" von Festo BetriebsTechnik Mittwoch, 27.2.2019 Der Automatisierungsspezialist Festo und Österreichs größter technischer Händler, Haberkorn, erweitern ihre Zusammenarbeit.

1-8 von 8 Inhalten