Menu

41 Ergebnisse für „Kraftband“

Wie sind Kraftbänder aufgebaut? FAQ

Die Kraftbänder bestehen aus Einzelriemen, die mit einer zusätzlichen Deckschicht an der Oberseite miteinander verbunden sind.

Welche Vorteile bieten Kraftbänder? FAQ

Kraftbänder bieten eine besonders gleichmäßige Kraftübertragung. Sie bieten ein günstiges Laufverhalten auch bei großen Achsabständen.

Welche Möglichkeiten zur Leistungssteigerung gibt es bei Keilriemen? FAQ

Die Einzelriemen können entweder im Satz nebeneinander eingesetzt werden oder bei der Herstellung an der Decke verbunden werden (Keilrippenriemen, Kraftband).  

Wie wird die Riemenspannung gemessen? FAQ

Die unterschiedlichen Messgeräte prüfen intuitiv und zuverlässig, ob der Zahnriemen, der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt sind.

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Optimale Leistung durch Kraftbänder Kraftbänder (auch Verbundkeilriemen oder Powerbänder) sind mehrere Einzelkeilriemen, die mit einer Deckplatte auf der Oberseite miteinander verbunden sind. Kraftbänder gewährleisten bei hohen Stoßbelastungen und großen Achsabständen eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die einzelnen Riemen. Weiters können Kraftbänder aufgrund ihrer Breite und der Deckplatte auch als Transportriemen zum Einsatz kommen.

Die richtige Riemenauslegung Ratgeber

Passend zu den Keilriemen und Kraftbändern liefern wir entsprechende Keilriemenscheiben in unterschiedlichen Größen und Ausführungen – vorgebohrt, mit Taperlock-Buchse oder lt.

Ausführungen und Normen von Keilriemen Ratgeber

Folgende Ausführungen und Normen von Keilriemen sind zu unterscheiden: Klassische Keilriemen nach DIN 2215 Schmalkeilriemen nach DIN 7753 Kraftbänder Keilrippenriemen Breitkeilriemen Doppelkeilriemen ummantelte Keilriemen sowie flankenoffene und formverzahnte Keilriemen

Optibelt-Antriebe in allen Branchen Ratgeber

In diesem Bereich finden sich verschiedenste Antriebslösungen, wie Zahnriemen, Rippbänder, Keilriemen, Kraftbänder und Spezialanfertigungen von Optibelt.

1-8 von 8 Inhalten