Menu

6 Ergebnisse für „Edelstahlrollenkette iwis“

Antriebstechnik Ratgeber

Antriebstechnik – Highlights Rollenkette IWIS®, b.triton, ISO 606, (DIN 8187), 1-fach zum Produkt Kette für raue Bedingungen Die neuen Hochleistungsrollenketten b.triton von iwis punkten mit maximaler Korrosionsbeständigkeit und sind daher optimal einsetzbar, wenn Edelstahl unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen an seine Grenzen stößt. (...) weiter Edelstahlrollenkette IWIS® CF b.dry, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Präzise, rostfrei und enorm verschleißbeständig. Die wartungsfreien b.dry-Edelstahlketten von iwis sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder auch nicht gewünscht ist. weiter Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualität und Effizienz keine Wünsche offen lässt. weiter Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Edelstahl-Spannsätze Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen.

b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Ratgeber

Edelstahl weitergedacht Wenn aus irgendeinem Grund eine Nachschmierung der Kette nicht möglich oder unerwünscht ist, hat iwis mit den b.dry-Ketten die optimale Lösung. (...) Edelstahlrollenkette IWIS® CF b.dry, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt Anwendungsgebiete Perfekt geeignet sind die Ketten vor allem in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen bzw. in Umgebungen, in denen strenge Reinigungsvorschriften herrschen. (...) Initialschmierung Durch den Einsatz der für Lebensmittelkontakt zugelassenen Schmierung von iwis ist eine Initialschmierung möglich.

1-2 von 2 Inhalten