Menu

781 Ergebnisse für „"verzinkt"“

Korrosionsgeschützte Ketten Ratgeber

Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl).

Faltsignale Trio Ratgeber

Die stabilen Stative aus verzinktem Profilstahl sorgen für hohe Standstabilität und Witterungsbeständigkeit.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen.

Qualitative Verbindungselementen und Schrauben Ratgeber

Leichteres Versenken, sogar in Astholz durch 6 schräg angeordnete Unterkpffräsrippen Gleitbeschichtung mit Korrosionsschutz für leichteres Eindrehen und extra langen Schutz vor Korrosion Abgestimmte Optik blau bzw. weiß verzinkt mit farblicher Abstimmung auf andere Verbindungsmittel Leichteres Eindrehen bis zum Schluss durch Reibteil am Übergang Gewinde-Schaft Anwendungsgerechte Gewindelängen für Stirnholzverschraubung und OSB-Befestigung Schnell, aber schonend.

Absicherung mit Absperrbändern und Absperrketten Ratgeber

Die Gliederketten in Rot-Weiß – je nach Bedarfsfall aus Polyethylen, Kunststoff oder verzinktem Stahl – weisen vor allem durch ihre farblichen Kontraste wirkungsvoll auf Absperrungen hin.

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Die verzinkte Verwahrbox kommt mit einer Standardlänge von 1,20 m. Die ganze Länge samt den Endstücken liegt dann zwischen 1,22 m und 1,25 m.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Tellerfedern DIN2093 im Online-Shop Spannscheiben DIN6796 im Online-Shop Sortimentskoffer Sicherungsmuttern, DIN 985, Stahl, verzinkt zum Produkt Sicherungsmuttern DIN 985, Edelstahl A4 zum Produkt Verliersicherungen Bei den Verliersicherungen kommt nach dem anfänglichen Lösen diese Löse-Bewegung zum Stillstand, wenn das weitere Losdrehmoment gleich dem Klemmmoment im Gewinde ist.

21-29 von 29 Inhalten