Drehstrommotor für Förderbänder wird in Verbindung eines Winkelgetriebes D14/D11 ohne Bearbeitung montiert. Motor lässt sich mit Getrieben unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse kombinieren und erleichtert somit das Umrüsten einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindi...
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Hochwertiger Elektromotor mit integriertem Spiroplan®-Getriebe ist in 6 festen Übersetzungen für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten verfügbar. Leichte Montage aufgrund Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe links- oder rechtsseitig am Förderband.
Unterstützungssatz verhindert Durchhängen von Transportgurt aufgrund des Eigengewichts. Bandunterstützungsatz besteht aus 2 Lagerungen für ein Rohr D30, das als stützende Rolle im Untertrum sowie zur Befestigung des Kanalprofils U 40x40 SE dient.
Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei oder mehrere Förderbänder zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz BFT 8 40 verbindet die beiden Antriebsrollen und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit, kann auch nachträglich montiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!