Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel D mit M 5-Innen- und M 7-Außengewinde und mit Dichtring.
Gerade Steckverbindung NPQR-D aus Edelstahl, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 16 bar und mit höchster Korrosionsbeständigkeit (KBK 4)...
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Festo | Gewindeverschraubungen
Doppelnippel aus der Serie NPFC, wahlweise mit G-, M- oder R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylen-Steckverbindung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit Steckhülse und G- oder M-Außengewinde. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit G-Innengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverschraubung mit R-Außengewinde und Außensechskant für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!