Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Anschluss mit Überwurfmutter für den Schlauchanfang.
Gardena | Wasserstopper, Wasserschieber
POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage.
Geka | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen, inkl. Schwinghebelregner VYR-60 aus rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt....
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Perlstrahl-Gewindeadapter für den schnellen Anschluss des Original GARDENA® Systems an Perlstrahl-Wasserhähnen
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das Profi-System-Schlauchstück ist in Verbindung mit anderen Profi-System-Teilen für hohen Wasserdurchfluss geeignet.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Übergangs-Schlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das GARDENA® Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Das Profi-System-Hahnstück wird einfach auf den Wasserhahn g...
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Pumpen-Vorfilter mit Wasserdurchfluss bis 3.000 l/h, passend für Gartenpumpe 3500/4.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Geräteadapter mit G-Außengewinde zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA® System.
Geka | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen.
Schwinghebelregner VYR-60 aus Messing rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt, auch mit Schlitten erhältlich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!