Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Sensorhalter für Näherungsschalter SME/SMT-8M, für Bauform Zuganker.
Runder, magnetinduktiver Näherungsschalter SMTO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Der Sinterfilter MS-LF mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4-WBM zur Wandmontage.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Reglersicherung LRVS-LRP für Präzisions-Druckregelventil LRP, Baugröße 50.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WR (Version Basic) zur Wandmontage und für Filterregler, Druckregler.
Festo | Luftblaspistolen, Luftblasdüsen
Luftsparpistole LSP-1/4-D mit feiner, stufenloser Dosierung des Durchflusses über Hebelbetätigung in- robuster Aluminium-Ausführung, mit auswechselbaren Düsen.
Einstellbarer Taktgeber VLG-4-1 (Multivibrator) dient zum Erzeugen von stufenlos einstellbaren Signalen in Steuerungen. Er wird eingesetzt für schnelle Zylinderbewegungen bei Membran-Zylindern und einfachwirkenden oder auch doppeltwirkenden Zylindern. Kurzhubige, schnelle Kolbens...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!