Der Sinterfilter MS-LF mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Der Filter-Schalldämpfer LFU reinigt die gesammelte Abluft von pneumatischen Steuerungen. Anfallendes Kondensat wird in der unteren Kunststoffschale gesammelt und kann über den Kondensatablass abgeführt werden. Gleichzeitig wird das Abluftgeräusch stark gedämpft, weil die Abluft
Hochleistungsfilter Baugröße 9, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opischer Differenzdruckanzeige für Filterverschmutzung. Die Filter sind als Standard-Ausführung oder als Ausfüh...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 6, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit Kunststoffschutzkorb oder integrierter Met...
Der Sinterfilter MS-LF mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Hochleistungsfilter Baugröße 6, für hohe Reinheit der Druckluft (ISO 8573-1:2010), wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischem Kondensatablass, mit oder ohne opischer Differenzdruckanzeige für Filtervrschmutzung. Die Filter sind als Standard-Ausführung oder als Ausführ...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 9, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit einem Kunststoffschutzkorb oder integriert...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 12, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist mit einer integrierten Metallschale ausgestattet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!